Univerzalno strgalo z večfunkcijskim rezilom, Širina rezila: 75mm

Št. art.: 837770 75
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
462 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina rezila (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Plemenito jeklo, INOX
Širina rezila 75 mm
celotna dolžina 240 mm
Vrsta izdelka Strugalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 837770 75
EAN/GTIN 4975364018021
Številka proizvajalca SCR-M75
Proizvajalec/odgovorna oseba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Opis

Izvedba:

Rezilo in udarna glava sta izdelana iz enega kosa za direkten prenos udarca. Ergonomski 2K ročaj s poboljšano udarno glavo. Debelina rezila 1,8 mm.

Material:

Iz nerjavnega, kaljenega jekla, izredno odporno proti obrabi.