Garnitura momentnih ključev 60 Nm 3/8-colski, Število orodij: 22

Št. art.: 953961 22
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×20
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×20
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Širina 200 mm
Globina 500 mm
Širina v G 8
Globina v G 20
Število orodij 22
Število orodij 22
Masa 1,632 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 953961 22
EAN/GTIN 4062406157364
Številka proizvajalca 953961 22
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 953961: 1 kos
6-kotni nasadni ključ GARANT art. 637125, vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: po 1 kos
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik GARANT art. 637629, vel. 3; 4; 5; 6; 8; 10: po 1 kos
Podaljšek GARANT art. 635429, vel. 75; 125; 240: po 1 kos
Momentni ključ z dvosmerno ragljo GARANT art. 656050, vel. 60: 1 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov