• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Podaljšek, 3/8 cole, Celotna dolžina: 75mm

Št. art.: 635429 75
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.829 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 75 mm
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 635429 75
EAN/GTIN 4062406060794
Številka proizvajalca 635429 75
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Standard:

DIN 3123-B 10
Zunanji 4-kotniki ustrezajo DIN 3120-A 10 z vzmeteno kroglico; notranji 4-kotniki ustrezajo DIN 3120-C 10 z utorom.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Primerno za:

Ročno upravljani vstavki.