Garnitura nasadnih ključev, 1/2-colski, Število orodij: 30

Št. art.: 953751 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Nastavi ceno 30 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×20
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
  • Najmanjša ustrezna sprednja višina predala: HSK-A 100

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×20
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Najmanjša ustrezna sprednja višina predala HSK-A 100 mm
Širina 200 mm
Globina 500 mm
Širina v G 8
Globina v G 20
Število orodij 30
Izvedba Z nasadnim ključem
Masa 4,046 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 953751 30
EAN/GTIN 4062406157265
Številka proizvajalca 953751 30
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.
Vložki iz trde pene napolnijo 1/4 (10 G × 8 G oz. 250 × 200 mm) ali 1/2 (20 G × 8 G oz. 500 × 200 mm) uporabne površine predala.

Primerno za:

Novi delavniški vozički GARANT z v celoti izvlečljivimi predali in novo mero predalnega rastra 20 G × 16 G oziroma 500 × 400 mm (Š × G).

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 953751: 1 kos
12-kotni nasadni ključ HOLEX art. 642120, vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 kos
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik HOLEX art. 643220, vel. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: po 1 kos
Dvostranska raglja HOLEX art. 640190, vel. 1/2: 1 kos
Podaljšek HOLEX art. 641020, vel. 75; 125; 250: po 1 kos
T-ročaj HOLEX art. 641320 vel. 295: 1 kos
Kardanski zglob HOLEX art. 641620, vel. 1/2: 1 kos