Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski, Število orodij: 37

Št. art.: 953748 37
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×20
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×20
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Širina 200 mm
Globina 500 mm
Širina v G 8
Globina v G 20
Število orodij 37
Izvedba Z nasadnim ključem
Masa 1,962 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 953748 37
EAN/GTIN 2050002043015
Proizvajalec/odgovorna oseba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Vložek iz trde pene art. 952001, vel. 953748: 1 kos
12-kotni nasadni ključ STAHLWILLE, 3/8-colski, art. 637000 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: po 1 kos
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik STAHLWILLE, 3/8-colski, art. 637600 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10: po 1 kos
Nasadni ključ STAHLWILLE, 3/8 colski, art. 637450 vel. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14: po 1 kos
Vijačni nastavek STAHLWILLE, 3/8-colski, art. 637560 vel. TX9; TX10; TX15; TS20; TX 25; TX27; TX30; TX40: po 1 kos
Dvostranska raglja STAHLWILLE, 3/8-colska, art. 635000, vel. 3/8: 1 kos
Podaljšek STAHLWILLE art. 635400, vel. 75; 240: po 1 kos
T-ročaj STAHLWILLE art. 635700 vel. 165: 1 kos
Kardanski zglob STAHLWILLE art. 636200, vel. 3/8: 1 kos