Nasadni ključ Torx®, 3/8-colski, Profil Torx®: E5

Št. art.: 637450 E5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
163 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® E5
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Mera profila A 4,7 mm
⌀ na izhodni strani 7 mm
Dolžina 28 mm
Pogonski profil Nasadni ključ Torx®
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 637450 E5
EAN/GTIN 4018754003655
Številka proizvajalca 02270005
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji štirikotnik po DIN 3120.
Optimalna struktura materiala zaradi posebnega postopka kovanja. Kaljeni v olju brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov. Zaokrožene površine.

Material:

Visokozmogljivo jeklo HPQ®, nikelj kromirano, prevleka se ne lušči.