Garnitura nasadnih ključev, 1/4-colski, Število orodij: 22

Št. art.: 953701 22
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Nastavi ceno 22 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×10
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×10
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Širina 200 mm
Globina 250 mm
Širina v G 8
Globina v G 10
Število orodij 22
Masa 0,624 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 953701 22
EAN/GTIN 4062406157074
Številka proizvajalca 953701 22
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.
Vložki iz trde pene napolnijo 1/4 (10 G × 8 G oz. 250 × 200 mm) ali 1/2 (20 G × 8 G oz. 500 × 200 mm) uporabne površine predala.

Primerno za:

Novi delavniški vozički GARANT z v celoti izvlečljivimi predali in novo mero predalnega rastra 20 G × 16 G oziroma 500 × 400 mm (Š × G).
Penasti vložki velikosti 10 G × 8 G so primerni za police za orodje art. 923210 vel. 250 (2 penasta vložka na polico za orodje).

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 953701: 1 kos
6-kotni nasadni ključ GARANT art. 631029, vel. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: po 1 kos
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik GARANT art. 631729, vel. 3; 4; 5; 6: po 1 kos
Dvostranska raglja GARANT art. 632025, vel. 1/4: 1 kos
Podaljšek GARANT art. 632429, vel. 150: 1 kos
Natični ročaj GARANT art. 632829 vel. 146: 1 kos
T-ročaj GARANT art. 633029 vel. 116: 1 kos
Kardanski zglob GARANT art. 633529, vel. 1/4: 1 kos