Garnitura izvijačev, Število orodij: 8

Št. art.: 953420 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Nastavi ceno 8 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×16

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×16
Širina 200 mm
Globina 400 mm
Širina v G 8
Globina v G 16
Število orodij 8
Število orodij 8
Masa 0,516 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 953420 8
EAN/GTIN 2050002004191
Proizvajalec/odgovorna oseba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 953420: 1 kos
Ploščati izvijač WERA št. 662200 vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: po 1 kos
Izvijač za profil Phillips WERA art. 668260 vel. 0; 1; 2: po 1 kos