Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Vložek iz trde pene za merilno orodje, Število orodij: 5

Št. art.: 923905 5

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Za globino police za orodje: 115

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Za globino police za orodje 115 mm
Širina 383 mm
Globina 115 mm
Število orodij 5
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 357
Izvedba Z merilnim orodjem
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 923905 5
EAN/GTIN 2050001820099
Številka proizvajalca 923905 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Izvedba:

Najbolj uporabljane garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami jeodporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornja plast je antracitne barve, kontrastna modra barva opozarja na manjkajoča orodja.

Primerno za:

Police za orodje GARANT art. 923210 vel. 115. Police za orodje velikosti 176 je mogoče opremiti z vložki iz trde pene velikosti 1/3 za delavniške vozičke GARANT (poglavje 91).

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 91 923905 vel. 0: 1 kos
Pisalo za trajno označevanje Edding art. 085130 vel. B: 1 kos
Digitalno pomično merilo GARANT art. 412601 vel. 150: 1 kos
Mikrometer GARANT art. 420402 vel. 0−25: 1 kos
Zložljivi meter iz umetne mase 1m art. 466200 vel. 1: 1 kos
Tračni meter GARANT art. 462201 vel. 2,5: 1 kos