Mikrometer, Merilno območje: 0-25mm

Št. art.: 420402 0-25
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 29,20 € /kos.
  • 18,75 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
1.585 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: ISO 3611
  • Delitev merilnega bobna: 1/50
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard ISO 3611
Merilno območje 0 mm - 25 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Odstopanje meritve E MPE ±2 µm
Delitev merilnega bobna 1/50 mm
⌀ vretena 6,5 mm
⌀ merilnega bobna 19 mm
Fina raglja Da
Merilno orodje analogni
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 420402 0-25
EAN/GTIN 4045197367327
Številka proizvajalca 420402 0-25
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Fino lepane merilne površine iz karbidne trdine.
Kaljeno in brušeno merilno vreteno. Utrditev z ročico.
S fino ragljo in izolirano zaščito za roke. Merilni boben nesvetleče kromiran.
S čisto graviranimi in črno poudarjenimi razdelbami in številkami.
S kombinirano precizno ragljo za enoročno uporabo in uporabo v držalu.

Obseg dobave:

Od vel. 25−50 vklj. z 1 kontrolno mero.