{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | DIN 862 | |
| Merilno območje | 0 mm - 150 mm | |
| Odčitavanje | 0,01 mm | |
| Točnost | 0,03 mm | |
| Z globinskim omejevalnikom | Da | |
| Globinski omejevalnik | ravna | |
| Dolžina konic | 40 mm | |
| Višina številk LCD prikazovalnika | 9 mm | |
| Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitev ničelne točke | |
| Merilno orodje | digitalni | |
| Material | Plemenito jeklo, INOX | |
| vse dele | kaljene | |
| Pakiranje | čvrsta škatla | |
| Napajanje | Baterijsko napajanje | |
| Število vključenih baterij | 1 | |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 357 | |
| Vrsta izdelka | univerzalnih pomičnih meril |
| Številka izdelka | 412601 150 | |
| EAN/GTIN | 4045197153944 | |
| Številka proizvajalca | 412601 150 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |