Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Predal z vodili, Prednja višina: 140mm

Št. art.: 920140 140

Izberite različico in število kosov

Prednja višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Nosilnost predalov/polic: 100
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 90
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Certifikat varnosti: GS TÜV Süd

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Nosilnost predalov/polic 100 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 90 %
Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certifikat varnosti GS TÜV Süd
Serija Delovna postaja
Prednja višina 140 mm
Uporabna višina 125 mm
Uporabna širina 320 mm
Uporabna globina 520 mm
Višina okvirja 120 mm
Z zaporo proti izvlečenju predalov Ne
Vrsta izdelka Predal

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 920140 140
Številka proizvajalca 920140 140
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kot je opisano pod art. 920100 / 920110.

Opomba:

Predal 300 mm, primeren za obešanje fasciklov.