{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Debelina materiala | 1 mm | |
| Nosilnost predalov/polic | 100 kg | |
| Izvlek predala (delno/v celoti) | 90 % | |
| Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju | |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Certifikat varnosti | GS TÜV Süd | |
| Serija | Delovna postaja | |
| Prednja višina | 120 mm | |
| Uporabna višina | 105 mm | |
| Uporabna širina | 320 mm | |
| Uporabna globina | 520 mm | |
| Višina okvirja | 80 mm | |
| Z zaporo proti izvlečenju predalov | Ne | |
| Vrsta izdelka | Predal |
| Številka izdelka | 920140 120 | |
| Številka proizvajalca | 920140 120 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |