Luknjasta stena za vrtljivo roko, Tip: 1

Št. art.: 928175 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
1
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serija Delovna postaja
Višina 420 mm
Širina 481 mm
Izvedba luknjaste stene enostranska
Masa 2,9 kg
Vrsta izdelka Luknjasta stena

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 928175 1
EAN/GTIN 4062406113414
Številka proizvajalca 928175 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iz robustne zarobljene jeklene pločevine, z nagibom do 45°. Namestitev je mogoča v spodnji ali zgornji tretjini nosilnega stebra.

Primerno za:

Za namestitev na vrtljivo roko art. 928170.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Warning:

Namen uporabe
  • Delovno mizo uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju.
  • Takoj odpravite motnje, ki bi lahko vplivale na varnost.
  • Komponente montirajte samo na predvidene izvrtine. Spreminjajte in predelujte samo z odobrenimi dodatki Hoffmann Group.
  • Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih.
  • Uporaba na suhih in trdnih tleh.
  • Uporabljajte samo v suhem okolju.

Napačna uporaba
  • Ne postavljajte na delovno mizo.
  • Ne prevažajte ljudi.
  • Ne uporabljajte na območjih z vzponi ali spusti.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne izpostavljajte je vodi, padavinam ali umazaniji.
  • Ne uporabljajte na območjih z zrahljanimi in nepritrjenimi tlemi.
  • Ne preobremenjujte delovne mize, delovne plošče, predalov in odlagalnih polic.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.