{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Debelina materiala | 1 mm | |
| Nosilnost predalov/polic | 100 kg | |
| Izvlek predala (delno/v celoti) | 90 % | |
| Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju | |
| Nastavljanje višine v rastru | 20 mm | |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Certifikat varnosti | GS TÜV Süd | |
| Model | S4H | |
| Serija | Delovna postaja | |
| Višina | 542 mm | |
| Širina | 430 mm | |
| Globina | 630 mm | |
| Uporabna višina | 460 mm | |
| Uporabna širina predalov | 320 mm | |
| Uporabna globina predalov | 520 mm | |
| Uporabna višina za predale | 460 mm | |
| Število predalov | 4 | |
| Masa | 38 kg | |
| Vrsta izdelka | Ohišje za delovno mizo |
| Številka izdelka | 920100 S4H | |
| Številka proizvajalca | 920100 S4H | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |