Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Predalni blok kompletno s predali, Model: S4B

Št. art.: 920100 S4B

Izberite različico in število kosov

Model Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Nosilnost predalov/polic: 100
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 90
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Nastavljanje višine v rastru: 20
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Nosilnost predalov/polic 100 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 90 %
Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru 20 mm
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certifikat varnosti GS TÜV Süd
Model S4B
Serija Delovna postaja
Višina 542 mm
Širina 430 mm
Globina 630 mm
Uporabna višina 460 mm
Uporabna širina predalov 320 mm
Uporabna globina predalov 520 mm
Uporabna višina za predale 460 mm
Število predalov 4
Masa 44 kg
Vrsta izdelka Ohišje za delovno mizo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 920100 S4B
Številka proizvajalca 920100 S4B
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Izvrtine za predalna vodila v rastru 20 mm. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. Zaradi zapore pred izvlečenjem je naenkrat mogoče odpreti le en predal. Predalni blok se ne more prevrniti.

Uporaba:

Predalni bloki za individualno opremljanje delovnih postaj art. 920001920023.

Umestitev:

Sprednja višina predala: 60; 80; 100; 100; 120 mm

Lakiranje:

Ogrodje svetlo sivo RAL 7035, predali signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Opomba:

Predal 300 mm, primeren za obešanje fasciklov.
Ni primerno za namestitev pod električno višinsko nastavljive delovne mize art. 920051 in 920055.

Ustreznih izdelkov