Luknjasta stena, vijačna pritrditev, Tip: SP1

Št. art.: 918580 SP1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Višina luknjaste stene 560 mm
Širina luknjaste stene 397 mm
Vrsta izdelka Luknjasta stena

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 918580 SP1
EAN/GTIN 4045197613554
Številka proizvajalca 918580 SP1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine, za vijačno pritrditev na transportne vozičke GARANT.
Luknjaste stene s pravokotnimi luknjami □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm za namestitev pribora za luknjaste stene.

Primerno za:

Art. 918500 vel. T14.

Lakiranje:

Srebrna, prašnata barva.