Transportni voziček T1, Tip: T12

Št. art.: 918500 T12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip T12
Višina 900 mm
Širina 860 mm
Globina 509 mm
Širina površine 600 mm
Globina tovorne površine 500 mm
Višina spodnje tovorne površine 195 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore 2
Število koles za zavijanje z zavoro 2
⌀ koles 125 mm
Nosilnost 250 kg
Material roba Poliuretanska tekalna površina
Masa 15 kg
Standard EN 1757-3
Vrsta izdelka Transportni voziček

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 918500 T12
EAN/GTIN 4045197612007
Številka proizvajalca 918500 T12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zvarjena jeklena konstrukcija, platforma iz lesene plošče s površino antracitne barve, ki je odporna proti praskam.
Ročaj z vložkom Haptoprene® in prevleko iz polipropilena, odpornega proti udarcem.
2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem.

Lakiranje:

Srebrna, prašnata barva.

Opomba:

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Warning:

Namen uporabe
  • Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih. Uporaba na suhih in trdnih tleh.
  • Spreminjanje in predelava samo z dovoljenim priborom podjetja Hoffmann Group.
  • Upoštevajte maksimalne nosilnosti.
  • Za nalaganje in po zaustavitvi blokirajte kolesa za zavijanje z aktiviranjem pakirnih zavor.
  • Tovor zavarujte pred padcem. Osebe, ki niso vključene v prevoz, morajo biti od transportne naprave oddaljene 60 cm.

Napačna uporaba
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Ne prevažajte ljudi.
  • Ne postavljajte na police.
  • Ne uporabljajte na območjih z vzponi ali spusti.
  • Transportne naprave ne vlecite z motornim vozilom.
  • Ne uporabljajte na območjih z zrahljanimi in nepritrjenimi tlemi.
  • Ne prekoračite največje dovoljene nosilnosti.
  • Ne izpostavljajte udarcem, trkom ali težkim bremenom.