Luknjasta stena, vijačna pritrditev, Tip: SP6

Št. art.: 918580 SP6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Višina luknjaste stene 560 mm
Širina luknjaste stene 737 mm
Vrsta izdelka Luknjasta stena

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 918580 SP6
EAN/GTIN 4045197613608
Številka proizvajalca 918580 SP6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine, za vijačno pritrditev na transportne vozičke GARANT.
Luknjaste stene s pravokotnimi luknjami □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm za namestitev pribora za luknjaste stene.

Primerno za:

Art. 918520 vel. T38; 918550 vel. T98; 918560 vel. TS98.

Lakiranje:

Srebrna, prašnata barva.