Transportni voziček T9, Tip: T92

Št. art.: 918550 T92
Popust
339,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip T92
Višina 850 mm
Širina 1.040 mm
Globina 509 mm
Širina površine 850 mm
Globina tovorne površine 500 mm
Višina spodnje tovorne površine 195 mm
Višina zgornje tovorne površine 850 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore 2
Število koles za zavijanje z zavoro 2
⌀ koles 125 mm
Nosilnost zgornje tovorne površine 80 kg
Maksimalna nosilnost 250 kg
Material roba Poliuretanska tekalna površina
Masa 33 kg
Standard EN 1757-3
Vrsta izdelka Transportni vozički

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 918550 T92
EAN/GTIN 4045197612120
Številka proizvajalca 918550 T92
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

2 tovorni površini.
Srednja etaža je na voljo kot pribor. Platforma iz lesene plošče s površino antracitne barve, ki je odporna proti praskam.
Zvarjena jeklena konstrukcija.
Ročaj z vložkom Haptoprene® in prevleko iz polipropilena, odpornega proti udarcem.
2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem.

Dodatni pribor:

Vmesna polica art. 918575; luknjasta stena art. 918580. Ni v obsegu dobave.

Lakiranje:

Srebrna, prašnata barva.

Opomba:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov