Akumulatorska naprava za kovičenje slepih zakovic M18ONEFPRT-202X, Tip: M18ONEFPRT

Št. art.: 770460 M18ONEFPRT
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pakiranje: Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 18 V
Hod naprave 30 mm
za slepe zakovice iz vseh materialov do 6,4 mm
Sila kovičenja 20000 N
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Masa vključno z akumulatorjem 2,5 kg
Napajanje Akumulatorska
Masa brez akumulatorja 2,1 kg
Vrsta izdelka Naprava za kovičenje slepih zakovic

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 770460 M18ONEFPRT
EAN/GTIN 4058546347956
Številka proizvajalca 4933478602
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

Naprava brez priključnega kabla za prilagodljivo uporabo.

Prednosti:

  • LED-osvetlitev delovnega območja.
  • Vgrajena zaponka za pas.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema art. 073827 vel. MB18 in polnilnikom akumulatorjev v kovčku iz umetne mase, ustniki 4,8; 6,0; 6,4 in 7,0 mm.

Opomba:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073816, 073827, 073839 in 073840. Različico brez akumulatorja in brez polnilnika akumulatorjev najdete pod art. 770460 vel. ONEFPRT-0.