Li-ionski sistem M18B2, 2,0 Ah, Tip akumulatorja: MB18

Št. art.: 073827 MB18
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip akumulatorja Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca M18B2
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Primerne za 18V Milwaukee
Masa posameznega akumulatorja 419 g
Vrsta izdelka Akumulator

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 073827 MB18
EAN/GTIN 4002395377237
Številka proizvajalca 4932430062
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

Akumulatorska tehnologija MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™.
  • Primerno za vse profesionalne uporabnike.
  • Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja vam omogoča, da imate ves čas na voljo informacije o aktualnem stanju napolnjenosti akumulatorja, tako da pritisnete na gumb.
  • Enostavna uporaba do –20 °C.

Opomba:

Pri uporabi naprav Milwaukee M18, ki prihajajo v stik s kemikalijami, se priporoča uporaba akumulatorske baterije 073816 MB18-CR.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov