Polnilnik akumulatorjev, Tip: M1218C

Št. art.: 073840 M1218C
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
87 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 12 V; Milwaukee tip B 14 V; Milwaukee tip B 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 12 V; Milwaukee tip B 14 V; Milwaukee tip B 18 V
Oznaka proizvajalca M12-18C
Vrsta izdelka Polnilniki akumulatorjev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 073840 M1218C
EAN/GTIN 4002395376179
Številka proizvajalca 4932352959
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

Krmiljena impulzna tehnika polnjenja. S prikazom napolnjenosti in z zaščito pred prekomernim polnjenjem.
Akumulatorji se zaporedoma polnijo v vrstnem redu, v katerem so bili vstavljeni.
  • Trajna rdeča luč: akumulator se polni.
  • Počasno utripanje rdeče luči: akumulator na čakanju.
  • Trajna zelena luč: akumulator napolnjen.
Polnilnik za 12, 14 in 18 V akumulatorje z Li-ionsko tehnologijo.