{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ glave kladiva | 40 mm | |
| Serija | PB 306 Cu | |
| Dolžina glave z nastavki | 121 mm | |
| Dolžina ročaja | 335 mm | |
| Celotna dolžina | 380 mm | |
| Masa | 1,34 kg | |
| Material ohišja | Jeklo | |
| Za material | Baker | |
| Material ročaja | Hikorijev les | |
| brez odboja | Da | |
| Vrsta izdelka | Kladiva |
| Številka izdelka | 754810 40 | |
| EAN/GTIN | 7610733269631 | |
| Številka proizvajalca | 306.40 CU |