Mehko kladivo brez odboja z bakrenimi nastavki Hikorijev ročaj, ⌀ glave kladiva: 32mm

Št. art.: 754810 32
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ glave kladiva (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ glave kladiva 32 mm
Serija PB 306 Cu
Dolžina glave z nastavki 106 mm
Dolžina ročaja 295 mm
Celotna dolžina 325 mm
Masa 0,75 kg
Material ohišja Jeklo
Za material Baker
Material ročaja Hikorijev les
brez odboja Da
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 754810 32
EAN/GTIN 7610733269624
Številka proizvajalca 306.32 CU

Opis

Izvedba:

Močan, jeklen srednji del z vpenjalnim konusom in robom za pritrditev nastavkov. Nastavki iz bakra.
Z ročajem iz ameriškega hikorija.
Brez odboja zaradi uteži v telesu kladiva. Pri udarcu se uteži pomaknejo navzdol in delujejo proti odboju.

Uporaba:

Za močne, natančne udarce oziroma za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Za nadomestne nastavke glejte art. 754760.
Za nadomestni hikorijev ročaj glejte art. 754840.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov