Hikorijev ročaj za kladivo z zagozdo, za ⌀ glave: 22mm

Št. art.: 754840 22
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
45 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ glave (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina ročaja 250 mm
za ⌀ glave 22 mm
Vrsta izdelka roč.

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 754840 22
EAN/GTIN 7610733089161
Številka proizvajalca 310.1

Opis

Primerno za:

Kladivo brez odboja art. 754700 / 754750 in 754810.