Nastavek iz super plastike, za mehko kladivo SIMPLEX, bela, za ⌀ glave kladiva: 50mm

Št. art.: 753700 50
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
519 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ glave kladiva (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ glave kladiva 50 mm
Serija SIMPLEX
Masa 100 g
Barva bela
število kosov 1
Trdota trda
Material Superplastika
Vrsta izdelka Udarni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 753700 50
EAN/GTIN 4030618301110
Številka proizvajalca 3207.050
Proizvajalec/odgovorna oseba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Opis

Uporaba:

Nastavek iz superplastike: Zelo žilav in nezlomljiv nastavek z majhno obrabo. Se ne odlomi. Za mehko udarjanje, zlasti na robovih.