{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
Serija | SIMPLEX | |
Dolžina glave z nastavki | 110 mm | |
⌀ udarne površine nastavkov | 40 mm | |
Dolžina ročaja | 280 mm | |
Celotna dolžina | 330 mm | |
Masa | 0,75 kg | |
Material ohišja | Jeklena litina | |
Za material | Mehka kovina, trda | |
Material ročaja | Les | |
Barva | srebrna | |
Vrsta izdelka | Kladiva |
Številka izdelka | 753200 40G | |
EAN/GTIN | 4030618300281 | |
Številka proizvajalca | 3009.040 | |
Proizvajalec/odgovorna oseba | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com |