Mehko kladivo SIMPLEX z nastavki iz umetne mase, rdeča, ⌀ ohišja/material ohišja: 30Gmm

Št. art.: 752900 30G
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
80 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ohišja/material ohišja (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SIMPLEX
Dolžina glave z nastavki 90 mm
⌀ udarne površine nastavkov 30 mm
Dolžina ročaja 260 mm
Celotna dolžina 300 mm
Masa 0,345 kg
Material ohišja Jeklena litina
Za material Umetna masa, trda
Material ročaja Les
Barva rdeča
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 752900 30G
EAN/GTIN 4030618300137
Številka proizvajalca 3006.030
Proizvajalec/odgovorna oseba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Opis

Izvedba:

Čvrsto dvodelno vpenjalno ohišje iz temprane litine z dvema zamenljivima nastavkoma. Za razne obdelovalne namene so na razpolago ustrezni nastavki.
Vse vrste nastavkov se lahko med seboj tudi kombinirajo.
Mehko kladivo in kladivo za tanjšanje: Ohišje iz aluminija ali temprane litine; lesen ročaj.

Uporaba:

Vel. A = Aluminijasto ohišje: za lažja dela na primer udarjanje pri pozicioniranju.
Vel. G = ohišje iz temprane litine: za težko, močno udarjanje, npr. pri nameščanju strojnih delov itd.

Rezervni del:

Nadomestni ročaj je na voljo pod art. 753400 in ohišje za mehka kladiva pod art. 753310.

Opomba:

Oznaka velikosti A = aluminijasto ohišje; G = ohišje iz temprane litine.