Klešče za varnostne obroče, Tip: J0

Št. art.: 719805 J0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.325 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Uporaba klešč za varnostne obroče: Notranji obroč, raven

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporaba klešč za varnostne obroče Notranji obroč, raven
celotna dolžina 135 mm
za notranje varnostne obroče ⌀ 8 mm - 13 mm
⌀ konice 0,9 mm
Standard DIN 5256 C
Oblika C
Oblika čeljusti ravne
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina črno atramentirane
Zamenljiva konica Ne
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 719805 J0
EAN/GTIN 4045197492630
Številka proizvajalca 719805 J0
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovane iz enega kosa. Klešče črno atramentirane. Ročaja s prevleko iz umetne mase.
Z vstavljenimi preciznimi konicami.
Oblika C − ravne čeljusti.

Uporaba:

Za vgradnjo in odstranjevanje varnostnih obročev.

Standard:

DIN 5256 C in D − za notranje varnostne obroče.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico