Klešče za varnostne obroče, Tip: J2

Št. art.: 719805 J2
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
3.273 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Uporaba klešč za varnostne obroče: Notranji obroč, raven

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporaba klešč za varnostne obroče Notranji obroč, raven
celotna dolžina 180 mm
za notranje varnostne obroče ⌀ 19 mm - 60 mm
⌀ konice 1,8 mm
Standard DIN 5256 C
Oblika C
Oblika čeljusti ravne
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina črno atramentirane
Zamenljiva konica Ne
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 719805 J2
EAN/GTIN 4045197492654
Številka proizvajalca 719805 J2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovane iz enega kosa. Klešče črno atramentirane. Ročaja s prevleko iz umetne mase.
Z vstavljenimi preciznimi konicami.
Oblika C − ravne čeljusti.

Uporaba:

Za vgradnjo in odstranjevanje varnostnih obročev.

Standard:

DIN 5256 C in D − za notranje varnostne obroče.