{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Uporaba klešč za varnostne obroče | Notranji obroč, zakrivljen | |
| celotna dolžina | 225 mm | |
| za notranje varnostne obroče ⌀ | 40 mm - 100 mm | |
| ⌀ konice | 2,3 mm | |
| Standard | DIN 5256 D | |
| Oblika | D | |
| Oblika čeljusti | zakrivljene 90° | |
| Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
| Material | Kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | črno atramentirane | |
| Zamenljiva konica | Ne | |
| Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče |
| Številka izdelka | 719805 J31 | |
| EAN/GTIN | 4045197493019 | |
| Številka proizvajalca | 719805 J31 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |