{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Maksimalni vrtilni moment | 200 cNm | |
| Smer zatezanja | Zatezanje v desno | |
| Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±6 % | |
| Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
| Celotna dolžina L | 124 mm | |
| nastavljeni vrtilni moment | 1 Nm | |
| nastavljeni vrtilni moment | 100 cNm | |
| Območje vrtilnega momenta | 40 cNm - 200 cNm | |
| Območje vrtilnega momenta | 0,4 Nm - 2 Nm | |
| primerni zamenljivi nastavki | 6 mm | |
| Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
| Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
| Način priključka | Zamenljivo rezilo | |
| Merilno orodje | (mehansko) | |
| Fiksno nastavljen vrtilni moment | ne | |
| Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
| Nastavitev sprožilne vrednosti | Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje) | |
| Povratne informacije | izklopilno | |
| Preklop odčitavanja | cNm | |
| Merilni postopek | Vrtilni moment | |
| Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | prednastavljeno | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Vrsta izdelka | Momentni izvijač |
| Številka izdelka | 659958 200 | |
| EAN/GTIN | 7610733291731 | |
| Številka proizvajalca | 8314.A 1.0 NM |