8 mm zamenljivo steblo 6-kotni nasadni ključ, Zev ključa: 6mm

Št. art.: 659880 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 6 mm
celotna dolžina 90 mm
Uporabna dolžina 74 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
⌀ rezila 8 mm
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 659880 6
EAN/GTIN 7610733220601
Številka proizvajalca 225.F 6

Opis

Izvedba:

Steblo je iz kromvanadijevega jekla z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo.
Površina je nikljana in kromirana.

Primerno za:

Momentni izvijači št. 659906/659908/659911 vel. 1600 (do kat. 48) in 659912/659957 in 659958 vel. 1600 (do kat. 55) in ponudba izvijačev z zložljivim ročajem št. 667625 (do kat. 50)/667645 (do kat. 55).

Opomba:

Za druga zamenljiva stebla glejte št. 659870659884.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov