{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Maksimalni vrtilni moment | 12 Nm | |
| Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali v desno | |
| Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±2 %; ±3 % | |
| Točnost merjenja vrtilnega kota | ±1 % | |
| Točnost merjenja vrtilnega kota | ±1 stopinj | |
| Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
| Vmesnik | USB-vmesnik | |
| Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
| Celotna dolžina L | 370 mm | |
| Območje vrtilnega momenta | 2,4 Nm - 12 Nm | |
| Območje vrtilnega momenta | 1,8 lbfft - 8,85 lbfft | |
| Območje vrtilnega momenta | 21,2 lbfin - 106,2 lbfin | |
| Ločljivost | 0,01 Nm | |
| Ločljivost kota | 0,1 stopinj | |
| Masa | 735 g | |
| Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] | 21 mm | |
| Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
| Vpenjalo za natična orodja | 9×12 mm | |
| Prikazovalnik | digitalni | |
| Signalizacija sproženja | Haptično; akustično; Haptično | |
| Princip proženja | Vibracijski motor | |
| Napajanje | Akumulatorska | |
| Tip baterij | 18650 | |
| Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
| Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
| Kapaciteta akumulatorja | 3,4 Ah | |
| Nazivna napetost | 3,6 V | |
| Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | |
| Merilno orodje | elektronsko | |
| Možnost protokoliranja podatkov | da | |
| Diagonala prikazovalnika | 2,8 col | |
| Nastavitev sprožilne vrednosti | digitalno, nastavljivo | |
| Povratne informacije | s prikazom | |
| Preklop odčitavanja | Nm; lbfft; lbfin | |
| Merilni postopek | Vrtilni moment; Kot zasuka | |
| Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 282 mm | |
| Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 303 mm | |
| Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
| Številka izdelka | 655013 12 | |
| EAN/GTIN | 4062406577889 | |
| Številka proizvajalca | 655013 12 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |