SCD0185-138-0187ACP5N IC908 VHM-svedri DIN 6537 z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 6311066
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija SOLIDDRILL
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6311066
EAN/GTIN 7291075398090
Številka proizvajalca 6311066
L-število L24240 556

Opis

Opis:

Solid Carbide vrtalniki, premer povezave stroj strani (DCONMS) 0,187 ″, hladilne lastnosti (CSP) hladilne tekočine skozi, smer rezanja (ROKA) desno roko, velikost svedra / premer rezanja (DC) 0,185 ″, velikost svedra / premer rezanja (DC) - Inch 0,185 ″, štetje flavte (NOF) 2, dolžina čipa flavta (LCF) 1,38″, skupna dolžina (OAL) 2,91 ″, uporabna dolžina (LU) 1,13″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,187″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Decimalni ekvivalent: 0,185″
  • Velikost svedra/premer rezanja (DC): 0,185″
  • Velikost svedra/premer rezanja (DC): - Inch 0,185″
  • Število flavte (NOF): 2
  • Dolžina Chip flavta (LCF): 1,38″
  • Število zob: 2
  • Skupna dolžina (OAL): 2,91″
  • Dolžina vpenjala (LS): 1,44″
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Uporabna dolžina (LU): 1,13″

Iz iste serije "SOLIDDRILL" Poglej vse