{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Število delov | 29 | |
| Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
| Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 5–14 mm | |
| Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 3–8 mm | |
| Standard | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3124 | |
| Pakiranje | Škatla iz umetne mase ABS | |
| Dolžina | 227 mm | |
| Širina | 131 mm | |
| Višina | 57 mm | |
| Pogonski profil | 6-kotni izvijač; 6-kotni nasadni ključ; Ploščati izvijač; Izvijač Pozidriv | |
| Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
| Številka izdelka | 630190 6 | |
| EAN/GTIN | 4018754261529 | |
| Številka proizvajalca | 96011136 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |