Kardanski zglob, 1/4-colski, Tip: 1/4

Št. art.: 633500 1/4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
346 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 1/4 col
celotna dolžina 37 mm
s QuickRelease Ne
Vrsta izdelka Kardanski zglob

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 633500 1/4
EAN/GTIN 4018754012237
Številka proizvajalca 11020000
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja so jamstvo za optimalne zunanje 4 kotnike, ki ustrezajo DIN 3120 A 6,3 z vzmetno kroglico, notranji 4 kotniki ustrezajo DIN 3120.
Ugreznjeni notranji in izbočeni zunanji 4-kotniki omogočajo sestavljanje skoraj na slepo (hitro in enostavno).

Standard:

DIN 3123-C 6,3

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Primerno za:

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.