T-ročaj, 1/4-colski, Celotna dolžina: 116mm

Št. art.: 633000 116
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
249 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 1/4 col
celotna dolžina 116 mm
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 633000 116
EAN/GTIN 4018754012329
Številka proizvajalca 11070000
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Z drsno glavo.
Izbrani materiali in posebni postopki kovanja zagotavljajo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo.

Standard:

DIN 3122-A 6,3
Robustna jeklena raglja kratke, ozke izvedbe. Posebej primerna za uporabo v utesnjenih prostorskih razmerah. Z ergonomično oporo za prst na koncu ročaja. Zakrivljena 15°.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

Primerno za:

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.