Objemni ključ s čepom, za zunanji ⌀ matice: 45/50mm

Št. art.: 628505 45/50
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.195 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za zunanji ⌀ matice (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 206 mm
⌀ čepa 5 mm
s čepom Da
Vrsta izdelka Objemni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 628505 45/50
EAN/GTIN 4069515037198
Številka proizvajalca 628505 45/50
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Specialno jeklo, kovano, kaljeno in ponikljano.
Objemni ključ s čepom po DIN 1810 B.

Uporaba:

Za matice z luknjami DIN 1816.