{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| celotna dolžina | 170 mm | |
| ⌀ čepa | 4 mm | |
| s čepom | Da | |
| Vrsta izdelka | Objemni ključ |
| Številka izdelka | 628505 40/42 | |
| EAN/GTIN | 4069515037181 | |
| Številka proizvajalca | 628505 40/42 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |