Objemni ključ s čepom, za zunanji ⌀ matice: 155/165mm

Št. art.: 628505 155/165
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za zunanji ⌀ matice (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 385 mm
⌀ čepa 8 mm
s čepom Da
Vrsta izdelka Objemni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 628505 155/165
EAN/GTIN 4069515037280
Številka proizvajalca 628505 155/165
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Specialno jeklo, kovano, kaljeno in ponikljano.
Objemni ključ s čepom po DIN 1810 B.

Uporaba:

Za matice z luknjami DIN 1816.