SCD 056-020-060 AP3N IC908 VHM-svedri DIN 3567 brez notranjega dovajanja hladilnega sredstva, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 6154733
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDDRILL
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6154733
EAN/GTIN 7291075370188
Številka proizvajalca 6154733
L-število L24240 106

Opis

Opis:

Karbidni vrtalniki, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 6 mm, hladilna tekočina (CSP) zunanji, smer (ROKA) desna ROKA, premer vrtanja (DC) 5,6 mm, velikost svedra / premer rezanja (DC) - metrično 5,6 mm, število rezalnih robov (NOF) 20, dolžina vpenjala (LCF) 28 mm, skupna dolžina (OAL) 66 mm, efektivna dolžina (LU) 2 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Smer (desna ROKA)
  • Premer izvrtine (DC) 5,6 mm
  • Velikost svedra/premer rezanja (DC) – metrično 5,6 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Dolžina vpenjalne palice (LCF) 28 mm
  • Število zob 2
  • Skupna dolžina (OAL) 66 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 36 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 20 mm

Iz iste serije "SOLIDDRILL" Poglej vse