EB-A2 030-024/12C6H50 IC702 Obdelava reber v kaljenih obdelovanih materialih do 65 HRC

Št. art.: 5669064
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDMILL Premium Line
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5669064
EAN/GTIN 7291075022445
Številka proizvajalca 5669064
L-število L24180 2646

Opis

Opis:

Karbidni krogelni rezkarji, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 6 mm, premer reza (DC) 3 mm, dolžina reza maks (APMX) 2,4 mm, št. rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 50 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
  • Kotni polmer (RE) 1,5 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0.005 mm
  • Premer reza (DC) 3 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 2,4 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Vrtinčni kot (FHA) 30 stopinj
  • Premer vratu (DN) 2,85 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 12 mm

Iz iste serije "SOLIDMILL Premium Line" Poglej vse