ECU038E05-3W06-57 IC900 Kratki čelni rezkarji iz polne karbidne trdine s 3 rezalnimi robovi in kotom vijačnice 38°

Št. art.: 5620513
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDMILL Premium Line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5620513
EAN/GTIN 7291075003192
Številka proizvajalca 5620513
L-število L24180 1823

Opis

Opis:

Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 6 mm, premer rezalnega roba (DC) 3,8 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 5 mm, število utorov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 57 mm, gred Weldon, gred Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
  • Premer reza (DC) 3,8 mm
  • Toleranca premera reza e8
  • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Vrtinčni kot (FHA) 38 stopinj
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,04 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,01 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 57 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Weldon gred

Iz iste serije "SOLIDMILL Premium Line" Poglej vse