ECH100B22-6C10 IC900 Čelni rezkarji iz polne karbidne trdine s 6 rezalnimi robovi in kotom vijačnice 45°, srednje dolžine

Št. art.: 5620621
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDMILL Premium Line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5620621
EAN/GTIN 7291075002447
Številka proizvajalca 5620621
L-število L24180 250

Opis

Opis:

Trdokarbidni kotni rezkar, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 10 mm, premer rezalnega roba (DC) 10 mm, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 22 mm, število rezalnih robov (NOF) 6, skupna dolžina (OAL) 72 mm, okrogla stranica, okrogla stranica

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
  • Premer reza (DC) 10 mm
  • Toleranca premera reza e8
  • Dolžina reza maks (APMX) 22 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 6
  • Vrtinčni kot (FHA) 45 stopinj
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,1 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,03 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 72 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 3 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Gred posode je okrogla

Iz iste serije "SOLIDMILL Premium Line" Poglej vse