MM EC160E12C6CF-4T10 IC908 Zamenljive VHM-groborezne/gladilne rezkalne glave

Št. art.: 5622599
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5622599
EAN/GTIN 7291075257885
Številka proizvajalca 5622599
L-število L24060 343

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 15,3 mm, vmesniške funkcije T10, premer rezanja (DC) 16 mm, dolžina reza maks. (APMX) 12 mm, št. rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 32,25 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 15,3 mm
  • Vmesniki funkcije T10
  • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,6 mm
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 16 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 12 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Vrtinčni kot (FHA) 38 stopinj
  • Funkcionalna dolžina (LF) 20,5 mm
  • fz (največ) 0,13 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 32,25 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 90 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse