MM HCD100-090-2T06-N IC908 Zamenljive rezkalne glave za centriranje in posnemanje roba

Št. art.: 5668527
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezkar za privijačenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5668527
EAN/GTIN 7291075163834
Številka proizvajalca 5668527
L-število L24060 21

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 9,5 mm, vmesniške funkcije T06, premer rezanja (DC) 1,5 mm, dolžina reza maks. (APMX) 10,1 mm, št. rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 20,65 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 9,5 mm
  • Vmesniki funkcije T06
  • Premer reza (DC) 1,5 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 10 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 10,1 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 14 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 20,65 mm
  • Kot profila (PRFA) 140 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 45 stopinj

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse