MM HR5.0/188-6.2-2T10 IC908 Zamenljive VHM-rezkalne glave z 2 reziloma in konkavnim radijem

Št. art.: 5604526
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5604526
EAN/GTIN 7291075181920
Številka proizvajalca 5604526
L-število L24060 561

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 15,2 mm, vmesniške funkcije T10, premer rezanja (DC) 6,2 mm, dolžina reza maks. (APMX) 15 mm, št. rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 30,85 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 15,2 mm
  • Vmesniki funkcije T10
  • Kotni polmer (RE) 4,88 mm
  • Premer reza (DC) 6,2 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 16 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 15 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 19,1 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 30,85 mm

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse