ECC025A07-2C03 IC900 Čelni rezkarji iz polne karbidne trdine z utori, 2 rezalnima robovoma in kotoma vijačnice 30° in 45° srednje dolžine

Št. art.: 5621567
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDMILL Premium Line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5621567
EAN/GTIN 7291075000306
Številka proizvajalca 5621567
L-število L24180 1563

Opis

Opis:

Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 3 mm, premer rezalnega roba (DC) 2,5 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 7 mm, število rezili (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 38 mm, okrogla stranica, okrogla stranica

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 3 mm
  • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,1 mm
  • Premer reza (DC) 2,5 mm
  • Toleranca premera reza e8
  • Dolžina reza maks (APMX) 7 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Vrtinčni kot (FHA) 30 stopinj
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,03 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,01 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 38 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Gred posode je okrogla

Iz iste serije "SOLIDMILL Premium Line" Poglej vse